Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 069742 Steckdose Typ F Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 069742 Steckdose Typ F Grau
Legrand 069742 Steckdose Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29300918
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069742
EAN/GTIN:
     3245060697426
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
274 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
2
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.