Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1713839 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1713839 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 1713839 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29244609
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1713839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grün, Orange
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
23.3 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
2.94 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,162*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,482*
€ 1,76358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,362*
€ 1,62078
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,162*
€ 1,38278
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0264*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.