| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-29209962 Herst.-Nr.: 12.9142.6040 EAN/GTIN: 4000530669230 |
| |
|
| | |
| Die Besteckkollektion Nuova von WMF aus poliertem Cromargan® verbindet zeitlos schönes Design mit hoher Funktionalität. Die schlicht geformten Besteckteile sind einzeln oder im Set erhältlich und finden sich zu einem harmonischen Ganzen zusammen. Besteck aus der Serie Nuova passt durch seine schlichte Eleganz ebenso zum einfachen Mittagessen wie zur feierlichen Tafel. Neben dem Essbesteck enthält die Kollektion das ganz Spektrum an Servier- und Spezialbesteck vom Kuchenheber bis zum Müslilöffel. Das Salatbesteck ist in zwei Größen erhältlich und ist für Salat und verschiedene Teigwaren geeignet. Das Salatbesteck hat lange Stiele, die das Abrutschen in den Salat bzw. in die Schüssel beim Umrühren unmöglich machen. Das Salatbesteck besteht aus zwei Löffeln mit flacher Laffe, in einer Laffe ist eine Aussparung vorhanden, sodass die Salatsauce beim Servieren abtropfen kann. Zu jeder WMF Besteck-Kollektion gibt es das passende Salatbesteck. Die Vorteile: - Spezialbesteckteile für besondere Anforderungen. - Funktionales Design. - Aus Cromargan, pflegeleicht und unverwüstlich. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Salatlöffel | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |