Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0732246041 Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0732246041 Topf-Set
WMF 0732246041 Topf-Set
WMF 0732246041 Topf-Set
WMF 0732246041 Topf-Set
WMF 0732246041 Topf-Set
WMF 0732246041 Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29209938
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.3224.6041
EAN/GTIN:
     4000530543257
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Gratinpfanne
Gratinplatte
Eine klassische Pfanne ganz aus Cromargan®. Dieser hochwertige Edelstahl hat sich beim Kochen und Braten bewährt. Das Material ist strapazierfähig, geschmacksneutral und beständig gegen Speisesäuren. Sie können in der Pfanne scharf anbraten, bedenkenlos mit Pfannenwendern hantieren und sie nach Gebrauch einfach in der Spülmaschine reinigen. Auch wenn sie stark strapaziert wird, sieht die Pfanne aus Edelstahl nach Jahren noch gut aus. Die Pfanne Profi hat einen TransTherm-Allherdboden für alle Herdarten.

Servierpfannen haben zwei Seitengriffe aus Metall. Sie sind ideal zum normalen Kochen, Überbacken im Backofen und zum Servieren. Da keine störende lange Stiele vorhanden sind, steht platzsparendem Aufbewahren in den Küchenschränken auch nichts im Weg.

Die Vorteile:
• Cromargan®-Pfanne pflegeleicht und unverwüstlich.
• TransTherm-Allherdboden für alle Herdarten geeignet - auch für Induktion.
• 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1135 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103,54*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.