Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PVQ-PM Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PVQ-PM Rack Zubehör
Panduit PVQ-PM Rack Zubehör
Panduit PVQ-PM Rack Zubehör
Panduit PVQ-PM Rack Zubehör
Panduit PVQ-PM Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29178539
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PVQ-PM
EAN/GTIN:
     0074983089871
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
panduit rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
121.9 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
28.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,46*
€ 464,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,59*
€ 457,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,13*
€ 444,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,66*
€ 432,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,42*
€ 397,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.