Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer SuperMulti DVD/RW Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer SuperMulti DVD/RW Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL
Acer SuperMulti DVD/RW Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29080313
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KO.0080F.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
9.5 mm
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Design
Eingebaut
Ja
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi DL
Schnittstelle
SATA
Kompatible Produkte
Aspire E5-432, Aspire E5-471, Aspire E5-473, Aspire E5-473G, Aspire E5-473T, Aspire E5-522, Aspire E5-531, Aspire E5-532, Aspire E5-532T, Aspire E5-571, Aspire E5-571G, Aspire E5-571P, Aspire E5-571PG, Aspire E5-573, Aspire E5-573G, Aspire E5-573T, Aspire ES1-420, Aspire ES1-421, Aspire ES1-431, Aspire ES1-520, Aspire ES1-521, Aspire ES1-531, Aspire ES1-731G, Aspire V3-572, Aspire V3-572G, Aspire V3-572P, Aspire V3-572PG, Aspire V3-574, Aspire V3-574G, Aspire V3-574TG, Travelmate P246-MG SERIE, Travelmate P257-M, Travelmate P257-MG SERIE, Packard Bell EasyNote LG81BA
Weitere Suchbegriffe: DVD Burner, DVD-Writer, Notebook CD-Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, sata cd brenner, notebook dvd laufwerk, dvd brenner ide, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.