Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix DLK 2.5-PE Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix DLK 2.5-PE Anschlussblock Grau
Phoenix DLK 2.5-PE Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28585300
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3011041
EAN/GTIN:
     4017918091903
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
19 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
7
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
83 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,0222*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8222*
€ 6,92842
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0222*
€ 5,97642
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201867
ab € 6,951*
Zubehör
Phoenix Contact
0201650
ab € 34,6913*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,558*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 17,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.