| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-28579472 Herst.-Nr.: EX-1332HMV-RJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 2 | | Hostschnittstelle | USB 2.0 Type-B | | Hub-Schnittstellen | RJ-45 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 42 mm | | Tiefe | 65 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 320 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Energie | Energiequelle | USB | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | | Temperatur Betriebsumgebung | 32 - 131 °F | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 75 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Hub, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, usb rs232 adapter exsys, Komponent |
| | |
| |