Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBVM45 LED-Lampe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBVM45 LED-Lampe Rot
Schneider Electric ZBVM45 LED-Lampe Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28533866
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBVM45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Kleinverteiler
Leuchtmelder
beleuchtungseinsatz für schalter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Leistungen
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Lichtfarbe
Rot
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Zertifizierung
EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14
Ursprungsland
Frankreich
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl
4
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Kompatible Produkte
Harmony XB4 Harmony XB5
Energie
Lampenstrom
14 mA
Eingangsspannung
230 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,40*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,68*
€ 34,1292
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 26,50*
€ 31,535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.