Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ST 4/ 1P Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact ST 4/ 1P Anschlussblock 2P Grau
Phoenix Contact ST 4/ 1P Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-35987998
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3042719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phoenix contact reihenklemme grau
Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
55.8 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7122*
€ 0,9522*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 0,99*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74081*
€ 0,99081*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7528*
€ 1,0028*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7704*
€ 1,0304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9522*
€ 1,13312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8822*
€ 1,04982
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8322*
€ 0,99032
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7122*
€ 0,84752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4711*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,9028*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,7325*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,08*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.