Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix ST 4/ 1P 3042719 Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0083298
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3042719
EAN/GTIN:
     4017918956035
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phoenix contact reihenklemme grau
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, 1. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 4 mm?, Querschnitt: 0,08 mm? - 6 mm?, 1. Etage Anschluss rechts, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7382*
€ 0,9682*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 0,97*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74081*
€ 0,97081*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7528*
€ 0,9928*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7704*
€ 1,0104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,97081*
€ 1,15526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92081*
€ 1,09576
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85081*
€ 1,01246
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74081*
€ 0,88156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,5405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,17*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.