Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Mercury Elite Pro 6TB Externe Festplatte Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Mercury Elite Pro 6TB Externe Festplatte Silber
OWC Mercury Elite Pro 6TB Externe Festplatte Silber
OWC Mercury Elite Pro 6TB Externe Festplatte Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28512051
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCME3QH7T6.0
EAN/GTIN:
     812437021516
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Sonstige Funktionen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Chiporganisation
JMicron JMB355, JMicron JMS562
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1200000 h
Stoßfestigkeit außer Betrieb
65 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Vibrationen in Betrieb
1 G
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
3000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
eSATA
Ja
eSATA Datenübertragungsraten
3 Gbit/s
FireWire 800
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
116.84 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Schutzfunktion
Schockresistent
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Plug
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 42 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
FireWire, USB, eSATA
Paketgewicht
1200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,56*
€ 339,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.