Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries QcK XXL Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries QcK XXL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK XXL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK XXL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK XXL Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28511622
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     67500
EAN/GTIN:
     813682020118
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.