Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-SW-PL08M-8TX Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller IE-SW-PL08M-8TX Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Orange
Weidmüller IE-SW-PL08M-8TX Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28476709
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1241040000
EAN/GTIN:
     4050118028690
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP Option 82,DHCP client,DHCP server
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
LED-Anzeigen
Leistung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
MIB Unterstützung
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1105486 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.2 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1040 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
DC input Spannung
9.6 - 60 V
Eingangsstrom
0.26 A
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN,Tagged VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Konsolen-Port
RS-232
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.017,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,14*
€ 1.210,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,52*
€ 1.208,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,18*
€ 1.192,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,44*
€ 1.159,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,93*
€ 1.093,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.