Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET MGB-TLB40 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET MGB-TLB40 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1550 nm
PLANET MGB-TLB40 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1550 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27321448
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     MGB-TLB40
EAN/GTIN:
     4711213689710
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
BX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Wellenlänge
1550 nm
Netzstandard
IEEE 802.3ah
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, sfp-modul planet, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.