| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-27321444 Herst.-Nr.: MGB-TLA40 EAN/GTIN: 4711213689703 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 75 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Plug | Ja | | Hot-Plug-Unterstützung | Ja | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | SFP-Transceiver-Standard | BX | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 40000 m | | Wellenlänge | 1310 nm | | Netzstandard | IEEE 802.3ah | | Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM) | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, sfp-modul planet, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |