Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-10238 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-10238 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10238 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10238 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10238 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10238 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10238 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10238 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27315525
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 8.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,52875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Meter
€ 15,19875*
€ 18,08651
pro Meter
ab 32 Meter
€ 14,97875*
€ 17,82471
pro Meter
ab 80 Meter
€ 14,63875*
€ 17,42011
pro Meter
ab 160 Meter
€ 14,07875*
€ 16,75371
pro Meter
ab 8000 Meter
€ 12,52*
€ 14,90
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 128,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.