Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-10218 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-10218 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10218 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10218 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10218 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10218 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10218 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10218 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27315524
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,31008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Meter (ab € 9,01292* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,54008*
€ 312,4227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,35016*
€ 307,43669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,34016*
€ 301,47479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,20008*
€ 288,2181
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,31008*
€ 257,409
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 128,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.