Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
Weidmüller IE-SW-BL08-6TX-2ST Unmanaged Schwarz, Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-27309715
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1240930000
EAN/GTIN:
4050118028744
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Leistung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
275 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
6
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 389,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,68*
€ 463,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,92*
€ 462,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,44*
€ 455,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,14*
€ 446,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,80*
€ 426,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchführungssteckverbindung LWL, IP20, ST, ST
Weidmüller
8808340000
€ 23,54*
Zubehör
Montagesatz für Rackmontage
Weidmüller
1241440000
€ 195,15*
Zubehör
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Cat.6, PoE, 802.3 bt bei Typ 1, 802.3 bt bei Typ 2, 802.3 bt bei Typ 3, 802.3 bt bei Typ 4, binär,
Weidmüller
1348590000
€ 111,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.