Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech ADAM-6520L-AE Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech ADAM-6520L-AE Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Blau
Advantech ADAM-6520L-AE Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27309206
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-6520L-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
  • Unterstützt Voll-/Halbduplexflusskontrolle
    - Unterstützt MDI/MDI-X-Auto-Crossover
    - Netzwerküberlastungsschutz
    - Eingebettet mit Switch-Controller, unterstützt Auto-Negotiation
    - Unterstützt Spannungseingang von +10 - 30 VDC
    - Überspannungsschutz 3.000 VDC für Stromleitung
    - Flexible Montage: DIN-Schiene, Wand, Stapelmontage
    Der ADAM-6520L ist ein unverwalteter 5-Port-10/100-MBit/s-Ethernet-Industrie-Switch. Er ersetzt den ADAM-6510, der nun vom Markt genommen wird. Mit dem ADAM-6520L kann ein 10-MBit/s-Hub sehr kostengünstig auf ein 10/100-MBit/s-Switch erweitert werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Link, Leistung, Geschwindigkeit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, UL/cUL 60950-1
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1580000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
102 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
10 - 30 V
Stromverbrauch (max.)
3 W
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.