Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
Advantech EKI-2528 Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-27308546
Hersteller:
Advantech
Herst.-Nr.:
EKI-2528-AE
EAN/GTIN:
4016138466317
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
industrie-switch 8 port
medienkonverter
Der EKI-2525/2528 unterstützt eine Fast-Ethernet-Lösung. Er hat einen redundanten Stromeingang (12 - 48 VDC) und ist doppelt geschützt: mit einem Verpolungsschutz und einer sich nach einem Überlaststrom selbst zurückstellenden Sicherung. Ersteres tolerier
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, UL/cUL 60950-1, Class I, Division 2
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
388566 h
Lichtwellenleiter
Transmissionsentfernung (max)
0.1 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
95 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.71 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastschutz, Umgekehrte Polarität
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
0.01 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
12 - 48 V
Terminalblock-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Klemmleiste enthalten
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX,100BASE-T
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 136,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 2000 mm, Höhe: 33 mm, Tiefe: 15 mm
Weidmüller
0122800000
€ 10,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.