Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10DRW-NT Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Proprietär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10DRW-NT Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Proprietär
Supermicro X10DRW-NT Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Proprietär
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27180166
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10DRW-NT-B
EAN/GTIN:
     672042179923
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
22
Unterstützte QPI
9.6 GT/s
Prozessor Verlustleistung (max)
145 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SuperDoctor 5, Intel Node Manager 3.0, Watch Dog, NMI, IPMI 1.5 / 2.0
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Proprietär
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
4.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® X540, Realtek RTL8211E
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB
Unterstützte LRDIMM Modulkapazität
32GB, 64GB
Maximale LRDIMM Speicher
2000 GB
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Zahl der DIMM Slots
16
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133,2400 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
312 mm
Tiefe
330 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
10
Power Fan Connector
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,40*
€ 714,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,77*
€ 701,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,43*
€ 690,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,16*
€ 676,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,17*
€ 630,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.