Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 53604.4 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 53604.4 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
EFB Elektronik 53604.4 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27159615
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53604.4
EAN/GTIN:
     4049759036454
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
LWL Patchpanel
Stahlblech 1.5 mm, auch als Frontblende für 2HE Spleißboxen verwendbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl Fassungen
48
Gewicht und Abmessungen
Dicke
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
53608.4
ab € 39,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.