Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 285-601 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 285-601 Anschlussblock Grau
Wago 285-601 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27097906
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
125 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
115.5 mm
Höhe
52.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33334*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,75334*
€ 13,98647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96334*
€ 13,04637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33334*
€ 11,10667
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-407
ab € 47,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.