Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1004306 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1004306 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Phoenix Contact 1004306 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000005172
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Transparent
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
UL94-Entflammbarkeitsstandard
HB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
28 mm
Gewicht
1.09 g
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4952*
€ 0,6452*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5143*
€ 0,6743*
8 Tage
427
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5497*
€ 0,7197*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5923*
€ 0,7723*
32 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5972*
€ 0,7772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6452*
€ 0,76779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5852*
€ 0,69639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5552*
€ 0,66069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4952*
€ 0,58929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829435
ab € 3,111*
Zubehör
Phoenix Contact
0808105
ab € 51,344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.