Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleistenmarker aufrastbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2688117
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     KLM
EAN/GTIN:
     4017918012007
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: stecken, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm Montageart: stecken, Farbe: sonstige, Breite: 8 mm, Aufdruck: ohne, Typ: mittelwandig, Länge: 28 mm, Werkstoff: sonstige, Kabeldurchmesser: -...- mm, mit Textfeld: false, Aderdurchmesser: -...- mm, Transparent: false, Fluoreszierend: false, Verzahnung: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
KLM
Ident Code:
1004306
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4952*
€ 0,6452*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5143*
€ 0,6743*
7 Tage
1127
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5497*
€ 0,7197*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5923*
€ 0,7723*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5972*
€ 0,7772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7772*
€ 0,92487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6872*
€ 0,81777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6672*
€ 0,79397
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5972*
€ 0,71067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829435
ab € 3,111*
Zubehör
Phoenix Contact
0808105
ab € 49,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.