Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 66209900 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 66209900 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung
Philips 66209900 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung
Philips 66209900 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27065977
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66209900
EAN/GTIN:
     8718291662099
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten dimmbaren elektronischen
Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Regulator Intelligent TD erlaubt das
Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein
Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank intelligenter
Stromsparfunktionen und der Dimmbarkeit erfüllt dieses Vorschaltgerät die höchsten
Anforderungen an Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5 (HO und HE), TL5c,
TL-D, PL-L und PL-T/C.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
195-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
28 A
Leistungen
Typ
Beleuchtungssteuerung
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
316 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
66205100
ab € 41,53*
Ähnlich
Philips
69691900
ab € 35,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.