Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UKH 70 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UKH 70 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UKH 70 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-72355086
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213140
EAN/GTIN:
     4046356549202
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
192 A
Kabelstück (AWG)
4 - 3/0
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
70.5 mm
Höhe
78.3 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,89*
€ 17,59*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 17,72*
2 Tage
198
pro Stück
€ 6,40*
ab € 13,12373*
€ 17,79373*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,5833*
€ 18,4133*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,6839*
€ 18,5139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001763
ab € 2,58*
Zubehör
Phoenix Contact
3009228
ab € 0,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1201659
ab € 2,495*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
3213210
ab € 3,171*
Zubehör
Phoenix Contact
3213211
ab € 3,608*
Zubehör
Phoenix Contact
3213195
ab € 3,177*
Zubehör
Phoenix Contact
3213205
ab € 3,627*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,392*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,479*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,3895*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.