Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Hochstromklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40184113
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213140
EAN/GTIN:
     4046356549202
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 192 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
1.000 Volt
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, UKH 70, UKH70, 3213140, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsklemmen, Durchgangsreihenklemme, Hochstromklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schraubenlose Reihenklemme, Schraubklemmen, Steckbare Reihenkle, Universal-Hochstromklemmen, 7800531
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 15,67*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,87*
€ 17,68*
2 Tage
256
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 13,10373*
€ 17,86373*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,5633*
€ 18,4733*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,5739*
€ 18,5739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,5739*
€ 22,10294
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,1139*
€ 21,55554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,3439*
€ 20,63924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,2139*
€ 19,29454
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,6339*
€ 18,60434
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,5739*
€ 16,15294
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001763
ab € 2,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3009228
ab € 0,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1201659
ab € 2,495*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3213210
ab € 3,161*
Zubehör
Phoenix Contact
3213211
ab € 3,598*
Zubehör
Phoenix Contact
3213195
ab € 3,177*
Zubehör
Phoenix Contact
3213205
ab € 3,607*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,399*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.