Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ESC125 Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ESC125 Leistungsrelais
Hager ESC125 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27059453
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ESC125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsschütz
Koppelschütz
LY-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Kontakt Strombelastbarkeit
25 A
Anzahl der Kontakte
1
Kabelquerschnitt
1/6 mm²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ESC080
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.