Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller VG 16-K68 Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller VG 16-K68 Grau Polyamid
Weidmüller VG 16-K68 Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27055698
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1569010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
Verschraubungen, die den hohen anforderungen der IP68 Schutzart standhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7885*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0385*
€ 1,23582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9985*
€ 1,18822
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9385*
€ 1,11682
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7885*
€ 0,93832
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1719580000
ab € 0,8796*
Zubehör
Weidmüller
1719480000
ab € 0,1831*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.