Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller VG 11-K68 Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller VG 11-K68 Grau Polyamid
Weidmüller VG 11-K68 Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27055697
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568990000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
Verschraubungen, die den hohen anforderungen der IP68 Schutzart standhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG11
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59667*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79667*
€ 0,94804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76667*
€ 0,91234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72667*
€ 0,86474
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59667*
€ 0,71004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.