Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact URTK 6 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact URTK 6 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact URTK 6 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-55974911
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3026272
EAN/GTIN:
     4017918168056
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
20 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
91 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,63*
€ 7,75*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,64458*
€ 7,76458*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 7,77*
4 Tage
109
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,67172*
€ 7,80172*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 22,0984*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
0311139
ab € 1,221*
Zubehör
Phoenix Contact
3072340
ab € 1,901*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2772080
ab € 3,494*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
3026421
ab € 0,449*
Zubehör
Phoenix Contact
3026405
ab € 0,459*
Zubehör
Phoenix Contact
3026612
ab € 0,449*
Zubehör
Phoenix Contact
3026971
ab € 0,433*
Zubehör
Phoenix Contact
3026395
ab € 26,349*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.