Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 138.18 Elektroschalter Schlüsselschalter 1P Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 138.18 Elektroschalter Schlüsselschalter 1P Metallisch
JUNG 138.18 Elektroschalter Schlüsselschalter 1P Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27050723
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     138.18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Schlüsselschalter
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
28
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.