Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 134.18 Elektroschalter Schlüsselschalter 1P Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 134.18 Elektroschalter Schlüsselschalter 1P Metallisch
JUNG 134.18 Elektroschalter Schlüsselschalter 1P Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27050327
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     134.18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Schlüsselschalter
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
28G1
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.