Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 582 GB Bronze, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 582 GB Bronze, Gold
JUNG CD 582 GB Bronze, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27048909
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD582GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen 2fach braun
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Bronze, Gold
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
152 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 6,65*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 3,52*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 3,49*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 6,69*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 3,55*
Ähnlich
Jung
CD581W
ab € 2,62*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 3,26*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 5,82*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 5,97*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 5,90*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 10,98*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 5,90*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 4,98*
Ähnlich
Jung
CD582WW
ab € 5,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.