Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QTTCB 1.5 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact QTTCB 1.5 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact QTTCB 1.5 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000038333
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3205116
EAN/GTIN:
     4017918932534
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
99.6 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,6982*
€ 2,1282*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,8076*
€ 2,2576*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8862*
€ 2,3462*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,35*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1282*
€ 2,53256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9882*
€ 2,36596
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6982*
€ 2,02086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 106,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3205161
ab € 0,3282*
Zubehör
Phoenix Contact
3205187
ab € 0,3152*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,206*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,99*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5997*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 8,0608*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,2206*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,8395*
Zubehör
Phoenix Contact
3032185
ab € 0,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.