Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5TG25550 Wandplatte/Schalterabdeckung Titan, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5TG25550 Wandplatte/Schalterabdeckung Titan, Weiß
Siemens 5TG25550 Wandplatte/Schalterabdeckung Titan, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27048012
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Montageplatte
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Titan, Weiß
Material
Kunststoff
Anzahl Fassungen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
364 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.