Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 582 WU WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 582 WU WW Weiß
JUNG CD 582 WU WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27045084
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD582WUWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2fach rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
152 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581WUBR
ab € 6,68*
Ähnlich
Jung
CD581WUW
ab € 5,85*
Ähnlich
Jung
CD581WUWW
ab € 5,84*
Ähnlich
Jung
CD582WUBR
ab € 8,32*
Ähnlich
Jung
CD582WUGR
ab € 8,32*
Ähnlich
Jung
CD583WUWW
ab € 9,35*
Ähnlich
Jung
CD581WUGR
ab € 6,67*
Ähnlich
Jung
CD582WUW
ab € 7,13*
Ähnlich
Jung
CD583WUBR
ab € 11,77*
Ähnlich
Jung
CD583WUGR
ab € 11,80*
Ähnlich
Jung
CD583WUW
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.