Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 583 WU WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 583 WU WW Weiß
JUNG CD 583 WU WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27045937
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD583WUWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 3fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
223 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581WUBR
ab € 6,70*
Ähnlich
Jung
CD581WUW
ab € 5,85*
Ähnlich
Jung
CD581WUWW
ab € 5,88*
Ähnlich
Jung
CD582WUBR
ab € 8,48*
Ähnlich
Jung
CD582WUGR
ab € 8,36*
Ähnlich
Jung
CD582WUWW
ab € 7,06*
Ähnlich
Jung
CD581WUGR
ab € 6,68*
Ähnlich
Jung
CD582WUW
ab € 6,31*
Ähnlich
Jung
CD583WUBR
ab € 11,74*
Ähnlich
Jung
CD583WUGR
ab € 11,77*
Ähnlich
Jung
CD583WUW
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.