Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UT 10-PE Anschlussblock 2P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix UT 10-PE Anschlussblock 2P Mehrfarbig
Phoenix UT 10-PE Anschlussblock 2P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000036694
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3044173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 10,2 mm, Höhe: 46,9 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
47.7 mm
Höhe
46.9 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,1128*
€ 2,5328*
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,21*
€ 3,02*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,26*
€ 3,09*
3 Tage
652
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,22*
2 Tage
1113
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,36131*
€ 3,23131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5328*
€ 3,01403
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1128*
€ 2,51423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 126,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,3398*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0021
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0001
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 251,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.