| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-27041281 Herst.-Nr.: 7320.814 EAN/GTIN: 4028177420786 |
| |
|
| | |
| Für die Kabelverlängerung von CMC III-Sensoren und Fan Control System-Lüftern. Die Kabel haben einen RJ12 Stecker und eine RJ12 Buchse. Damit lassen sich Kabelverbindungen zu CMC III Sensoren und Fan Control System Lüftern verlängern. Der Abstand zwischen CMC III Processing Unit und Sensor darf max. 50m betragen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | RJ-12 | | Anschluss 2 | RJ-12 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, RJ12 Telefonverlängerung, RJ12 Verlängerung, Sensorkabel, Sensorleitung, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, rj12 verlängerung 1m, axiallüfter dc, rittal gehäuse-zubehör |
| | |
| |