Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller STRIPAX ULTIMATE Abisolierzange Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller STRIPAX ULTIMATE Abisolierzange Schwarz, Orange
Weidmüller STRIPAX ULTIMATE Abisolierzange Schwarz, Orange
Weidmüller STRIPAX ULTIMATE Abisolierzange Schwarz, Orange
Weidmüller STRIPAX ULTIMATE Abisolierzange Schwarz, Orange
Weidmüller STRIPAX ULTIMATE Abisolierzange Schwarz, Orange
Weidmüller STRIPAX ULTIMATE Abisolierzange Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27035885
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1468880000
EAN/GTIN:
     4050118274158
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
    - Für feindrähtige und massive Leiter
    - Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
    - Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
    - Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
    - Kein Aufspleißen der Einzelleiter
    - Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
    - Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
    - Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
    - Lange Lebensdauer
    - Optimiertes ergonomisches Design
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
25 mm
Schutzisolierung
Ja
AWG Drahtstärke (mind.)
24
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Gewicht
221.4 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1471390000
ab € 29,16*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,47*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.