Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG04 6TB 3.5 Zoll 6000 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba MG04 6TB 3.5 Zoll 6000 GB Serial ATA III
Toshiba MG04 6TB 3.5 Zoll 6000 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26981563
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG04ACA600E
EAN/GTIN:
     4053162863583
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Enterprise Capacity HDD-Modelle MG04ACA mit bis zu 6 TB Kapazität und einer Leistung von 7.200 U/min weisen ein robustes Design für geschäftskritische Nearline-Arbeitslasten auf. Die MG04ACA-Serie bietet einen Formfaktor nach Branchenstandard mit 3,5 Zoll und einer Höhe von 26,1 mm sowie Advanced Format-Sektortechnologien für optimale Kapazität und Datenzuverlässigkeit. Die 512e-Modelle unterstützen die Persistent Write Cache-Technologie von Toshiba, die die Leistung bei der Verarbeitung von Daten bei einem plötzlichen Stromausfall verbessert. Die Enterprise Capacity-Modelle der MG04ACA-Serie, ausgestattet mit einer 6-Gbit/s-SATA-Schnittstelle, benötigen weniger Platz im Rack und reduzieren den Footprint und operative Nachteile von geschäftskritischen Servern und Speichersystemen. Es sind Modelle mit der Sektortechnologie 512e oder 4Kn Advanced Format verfügbar. 4Kn-Modelle (MG04ACAxxxA) bieten optimale Leistung und Kompatibilität mit 4K-Anwendungen und -Betriebsumgebungen. 512e-Modelle (MG04ACAxxxE) unterstützen ältere Anwendungen und Betriebsumgebungen, die 512B-Sektorlängen erfordern.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
205 MiB/s
Suchzeit (Lesen)
8.5 ms
Suchzeit (Schreiben)
9.5 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.17 ms
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1400000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
770 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.25 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
11.3 W
Energieverbrauch (schreiben)
11.3 W
Energieverbrauch (idle)
6 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,03*
€ 260,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.