|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-26929032 Herst.-Nr.: ID0124 EAN/GTIN: 4052792034059 |
| |
|
|  |  |
 | Mit der strassbesetzten Maus und dem glitzerndem Stylus-Touchpen von LogiLink® werden Sie die Blicke auf sich ziehen. Frischen Sie Ihren Büroalltag mit diesem extravaganten Set auf oder machen jemand Besonderem eine Freunde.
- Optische Notebook Maus 800dpi - Maus mit 3 Tasten und vertikalem Scrollrad - Kabellänge der Maus: 1,20 Meter - Touch Pen mit integriertem Kugelschreiber - Touch-Spitze aus Gummi - Strassbesetzte Maus und glitzernder Stylus-Touchstift Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 109 mm |  | Verpackungstiefe | 41 mm |  | Verpackungshöhe | 172 mm |  | Paketgewicht | 140 g | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja | Ergonomie | Kabellänge | 1.2 m | Design | Produktfarbe | Magenta, Silber | Nachhaltigkeit | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Maus | Zweck | Büro |  | Geräteschnittstelle | USB Typ-A |  | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |  | Bewegung Auflösung | 800 DPI |  | Scroll Typ | Rad |  | Knopfanzahl | 3 |  | Anzahl der Scroll-Rollen | 1 |  | Tastentyp | Gedrückte Tasten |  | Bildlaufrad | Ja |  | Empfohlene Nutzung | Laptop |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, notebook maus pink, notebook maus |
|  |  |
| |