Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 17.99.1217 Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value 17.99.1217 Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz
Value 17.99.1217 Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26879215
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1217
EAN/GTIN:
     7611990116119
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
Zur Deckenmontage eines TFT-Bildschirmes bis max. 106cm Diagonale (42'')
- Tragfähigkeit: bis 50 kg
- Das Gelenk kann 360° gedreht werden
- Neigung max.: 15°
- VESA 75 x 75, 100 x 100, 100 x 200 oder 200 x 200 mm
- Gesamt-Armlänge: 105 - 156 cm
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
105 - 156 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Drehungswinkel
360 °
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.