Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10DRD-i Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10DRD-i Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Erweitertes ATX
Supermicro X10DRD-i Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26876507
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10DRD-I-O
EAN/GTIN:
     672042181704
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
18
Unterstützte QPI
9.6 GT/s
Prozessor Verlustleistung (max)
145 W
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
4.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I350
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
Unterstützte LRDIMM Modulkapazität
32GB, 64GB
Maximale LRDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Zahl der DIMM Slots
8
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
331 mm
Tiefe
267 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA III Anschlüsse
10
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, eatx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,33*
€ 550,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,86*
€ 547,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,87*
€ 530,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,45*
€ 522,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,92*
€ 486,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.