Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Wischbezug Profi XL super soft Wischbreite 42cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Wischbezug Profi XL super soft Wischbreite 42cm
Leifheit Wischbezug Profi XL super soft Wischbreite 42cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26867964
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55116
EAN/GTIN:
     4006501551160
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Wer Laminat, Kork oder Parkett reinigen möchte, der kann den Wischbezug Profi XL super soft von Leifheit bestellen. Denn die speziellen Fasern nehmen nur eine minimale Wassermenge auf – perfekt für hochempfindliche Böden, die nebelfeucht gereinigt werden müssen. Die schlingenförmigen Fasern schonen außerdem den Untergrund. Dank seiner Wischbreite von 42 cm befreit er selbst große Flächen im Nu von Schmutz. Natürlich ist der Bezug waschbar. In der Waschmaschine wird er bei 60 °C einfach wieder hygienisch sauber und ist bereit für seinen nächsten Einsatz. Geeignet ist der Wischbezug Profi XL super soft für den Leifheit Bodenwischer Profi XL.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Mopp-Nasspads
Produktfarbe
Blau
Material
Faser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.