Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ADAP EX M40-M32 Edelstahl Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller ADAP EX M40-M32 Edelstahl Messing
Weidmüller ADAP EX M40-M32 Edelstahl Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26852668
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1737990000
EAN/GTIN:
     4008190957957
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m40
adapter kabelverschraubung
Metrisch zu NPT Gewinde

Abgerundet wird das Portfolio der Kabelverschraubungen durch eine vielzahl weiteren Zubehörs.

Adaptoren dienen als Verbindugsstück zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung mit unterschiedlichen Gewindegrößen und Gewindearten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Messing
Verbindender thread type
M40
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
EAC; RoHS
Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung m40
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.