Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A1SRM-LN7F-2358 BGA 1283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A1SRM-LN7F-2358 BGA 1283
Supermicro A1SRM-LN7F-2358 BGA 1283
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26833823
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A1SRM-LN7F-2358-O
EAN/GTIN:
     672042165377
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1283
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Prozessor
C2358
Prozessor Verlustleistung (max)
7 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Energiequelle
ATX
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.2 mm
Tiefe
243.8 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
5.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA III Anschlüsse
2
SATA II Anschlüsse
2
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
7
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Speicherkapazität
16 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
2GB, 4GB, 8GB
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,49*
€ 384,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.